チップ 16IR

チップ 16IR - イスカル
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴内容量1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0823152616IR10W IC9080.31
12,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
0823155316IR11W IC9080.27
12,950
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0823157116IR12W IC9080.25
12,950
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0823161416IR14W IC9080.21
14,050
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0823164116IR18W IC9080.16
15,050
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
0823166616IR24W IC9080.11
14,050
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
0823173616IR8W IC9080.39
12,950
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする