曜日別特売

仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16IR

仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16IR - イスカル

(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます

材質IC908トラスコ品番203-0314種別内径ねじ用形状三角形ピッチ0.50~3.00寸法d(mm)9.525山数48~8切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16コーナー半径(mm)0.05寸法x(mm)1.2寸法y(mm)1.7穴の形状円筒穴内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0676124616IRMAG55 IC908
9,950
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする