イスカル
BSTPねじ切りチップ 16IR
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
トラスコ品番
203-0268
種別
内径ねじ用(ブリティッシュ標準管用テーパーねじ)仕上刃付き
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
山数
11
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.28
寸法x(mm)
1.1
寸法y(mm)
1.5
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06761097
16IRM11BSPT IC908
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください