イスカル
ウィットワースねじ切りチップ 16IR
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
種別
内径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
寸法r(mm)
コーナー半径(mm)
寸法x(mm)
寸法y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06761106
16IRM11W IC908
11
0.30
0.3
1.1
1.5
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06761151
16IRM14W IC908
14
0.23
0.23
1.0
1.2
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06761176
16IRM16W IC908
16
0.20
0.2
0.9
1.1
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください