イスカル
チップ CCGT
形状
ひし形80°
チップブレーカ
片面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05416634
CCGT060202L IC20
6.35
2.38
0.2
6.5
¥
26,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416625
CCGT060202L IC30N
6.35
2.38
0.2
6.3
¥
26,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416591
CCGT060204L IC30N
6.35
2.38
0.4
6.5
¥
26,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください