イスカル
チップ SNMG
切刃長さ(mm)
19.05
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05404165
SNMG190612 IC3028
1.2
IC3028
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
05404156
SNMG190616 IC20
1.6
IC20
¥
20,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05404174
SNMG190612 IC20
1.2
IC20
¥
16,800
取扱い終了
05404147
SNMG190616 IC9025
1.6
IC9025
¥
23,000
取扱い終了
05404131
SNMG190616-NR IC9025
1.6
IC9025
¥
23,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください