イスカル
チップ SPMR
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35445627
SPMR120308 IC9350
0.8
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403632
SPMR120304 IC9025
0.4
¥
9,900
取扱い終了
05403614
SPMR120308
0.8
¥
9,900
取扱い終了
05403623
SPMR120308 IC9015
0.8
¥
9,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください