エンドミル

エンドミル - イスカルエンドミル - イスカルエンドミル - イスカルエンドミル - イスカル
内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端径(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40731582MTEC 0250C07 1.25 ISO2.530.1970.250.76IC908
34,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40731591MTEC 0312C09 1.5 ISO-----IC908
35,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05452404MTEC 06036C9 0.8 ISO5833.669.2IC908
35,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
40731634MTEC 0625C23 3.0 ISO-----IC908
76,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05452167MTEC 0625F13 1.5 ISO460.620.6251.3IC908
104,700
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
05452702MTEC 0250C04 1.0 ISO2.530.160.250.4IC908
35,900
取扱い終了
05452675MTEC 0250C05 1.0 ISO-----IC908
41,300
取扱い終了
40731573MTEC 0250C06 1.0 ISO-----IC908
41,300
取扱い終了
05452657MTEC 0250C06 1.25 ISO-----IC908
41,300
取扱い終了
05452605MTEC 0312C07 1.5 ISO2.530.280.3120.7IC908
43,400
取扱い終了
05452596MTEC 0312C08 1.75 ISO-----IC908
43,400
取扱い終了
40731607MTEC 0312C11 1.75 ISO-----IC908
49,800
取扱い終了
05452544MTEC 0312D07 1.0 ISO2.540.310.3120.7IC908
43,400
取扱い終了
05452517MTEC 0375C11 2.0 ISO330.370.3751.1IC908
56,400
取扱い終了
40731616MTEC 0375C15 2.0 ISO-----IC908
57,100
取扱い終了
05452501MTEC 0375D09 1.5 ISO340.370.3750.9IC908
56,400
取扱い終了
05452465MTEC 0500D11 2.0 ISO-----IC908
69,300
取扱い終了
05452431MTEC 06022C5 0.5 ISO5832.265.3IC908
35,900
取扱い終了
05452422MTEC 06031C7 0.7 ISO5833.167.4IC908
35,900
取扱い終了
05452395MTEC 06038C10 0.5 ISO5833.8610.3IC908
49,100
取扱い終了
05452386MTEC 06045C10 0.75ISO-----IC908
49,100
取扱い終了
05452361MTEC 0604C10 1.0 ISO5834610.5IC908
35,900
取扱い終了
05452343MTEC 0604C14 1.0 ISO5834614.5IC908
41,300
取扱い終了
05452334MTEC 0605C14 1.25 ISO5835614.4IC908
41,300
取扱い終了
05452307MTEC 0605C19 1.25 ISO5835619.4IC908
41,300
取扱い終了
05452291MTEC 0606C12 1.0 ISO5836612.5IC908
41,300
取扱い終了
05452221MTEC 0625C16 3.0 ISO-----IC908
104,700
取扱い終了
05452194MTEC 0625D13 2.5 ISO-----IC908
104,700
取扱い終了
40731643MTEC 0625D19 2.5 ISO-----IC908
92,100
取扱い終了
05452142MTEC 0750D17 3.0 ISO-----IC908
138,600
取扱い終了
05452133MTEC 0750F16 2.0 ISO460.750.751.6IC908
138,600
取扱い終了
05452124MTEC 0807C17 1.5 ISO6437817.3IC908
43,400
取扱い終了
05452081MTEC 0807C24 1.5 ISO7637824.8IC908
49,900
取扱い終了
05452036MTEC 0808C20 1.75 ISO6438820.1IC908
43,400
取扱い終了
05452011MTEC 0808C28 1.75 ISO7638828.9IC908
49,900
取扱い終了
05452002MTEC 0808D16 1.0 ISO6448816.5IC908
43,400
取扱い終了
05451984MTEC 1010C27 2.0 ISO733101027IC908
56,400
取扱い終了
05451966MTEC 1010C39 2.0 ISO1003101039IC908
64,800
取扱い終了
05451957MTEC1010D211.5ISO IC908734101021.8IC908
56,400
取扱い終了
05451862MTEC 1212D27 2.0 ISO844121227IC908
69,300
取扱い終了
05451835MTEC 1414D33 2.5 ISO844141433.8IC908
90,200
取扱い終了
05451826MTEC 1414D48 2.5 ISO1074141448.8IC908
108,300
取扱い終了
05451792MTEC1616C403.0ISO IC9081003161640.5IC908
104,700
取扱い終了
05451774MTEC 1616C58 3.0 ISO1203161658.5IC908
125,700
取扱い終了
05451713MTEC 1616F33 1.5 ISO1006161633.8IC908
104,700
取扱い終了
05451686MTEC 2020D43 3.0 ISO1054202043.5IC908
138,600
取扱い終了
05451661MTEC 2020F41 2.0 ISO1056202041IC908
138,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする