イスカル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
シャンク径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
16
注文コード
05451792
品番
MTEC1616C403.0ISO IC908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,700
全長(mm)
100
刃数
3
先端径(mm)
16
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
40.5
材質
IC908