イスカル
シャンク
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
シャンク径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05456385
MM GRT-127C-T08
超硬+(TiN-PVD)コーティング
120
12.70
224-3652
¥
39,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05456394
MM GRT-120C-T08
-
-
-
210-4946
¥
36,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05456403
MM GRT-100-T06
-
-
-
224-3644
¥
26,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05456412
MM GRT-095-T06
超硬+(TiN-PVD)コーティング
80
9.52
210-4938
¥
26,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください