曜日別特売

チップ CNGG-SU

チップ CNGG-SU - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全20種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41291232CNGG120402N-SU AC510U0.2
23,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41291241CNGG120402N-SU AC520U0.2
23,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41291257CNGG120402N-SU T1500A0.2
17,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
41291275CNGG120404N-SU AC510U0.4
23,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41291284CNGG120404N-SU AC520U0.4
23,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41291293CNGG120404N-SU T1500A0.4
17,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
41291311CNGG120408N-SU AC510U0.8
23,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41291327CNGG120408N-SU AC520U0.8
23,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41291336CNGG120408N-SU T1500A0.8
17,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05872614CNGG120402N-SU0.2
12,200
取扱い終了
05872623CNGG120402N-SU0.2
13,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05872632CNGG120402N-SU0.2
17,400
取扱い終了
05872641CNGG120404N-SU0.4
13,400
取扱い終了
05872657CNGG120404N-SU0.4
13,400
取扱い終了
05872666CNGG120404N-SU0.4
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05872675CNGG120408N-SU0.8
13,400
取扱い終了
05872684CNGG120408N-SU0.8
13,400
取扱い終了
05872693CNGG120408N-SU0.8
17,400
取扱い終了
41291266CNGG120402N-SU T3000Z0.2
22,000
取扱い終了
代引不可
41291302CNGG120404N-SU T3000Z0.4
22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする