チップ CNGN

チップ CNGN - 住友電工ハードメタルチップ CNGN - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05878905CNGN120408 NB90S4.760.8
17,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41291345CNGN120412 NB90S4.761.2
17,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
05878896CNGN120408 WX1204.760.8
47,200
取扱い終了
05878914CNGN1204124.761.2
37,300
取扱い終了
05878932CNGN120416 WX1204.761.6
47,200
取扱い終了
05878941CNGN1207127.941.2
16,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする