チップ CPGT-SD

チップ CPGT-SD - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05878467CPGT080204N-SD G10E0.4
15,300
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
05878372CPGT080202N-SD0.2
11,300
取扱い終了
代替品有
05878354CPGT080202N-SD0.2
14,700
取扱い終了
05878363CPGT080202N-SD0.2
11,300
取扱い終了
05878381CPGT080202N-SD0.2
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05878406CPGT080204N-SD0.4
14,700
取扱い終了
05878424CPGT080204N-SD0.4
11,300
取扱い終了
05878433CPGT080204N-SD0.4
11,300
取扱い終了
05878476CPGT080204N-SD0.4
14,700
取扱い終了
05878485CPGT080208N-SD0.8
14,700
取扱い終了
05878494CPGT080208N-SD0.8
11,300
取扱い終了
05878503CPGT080208N-SD0.8
11,300
取扱い終了
05878512CPGT080208N-SD0.8
11,300
取扱い終了
05878521CPGT080208N-SD0.8
10,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05878372CPGT080202N-SD41297392CPGT080202N-SD T1500ACPGT080202N-SD チップ CPGT-SD 住友電工ハードメタル 41297392チップ CPGT-SD住友電工ハードメタル1箱(10個)
8,898
税込9,788
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする