住友電工ハードメタル
チップ RNGN
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
0
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
なし
形状
円形
内接円直径(Φmm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
内接円(mm)
12.7
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
メーカー従来品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05933435
RNGN120700 NB90S
7.94
RNG45
NB90S
¥
32,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
05933417
RNGN120400 WX120
4.76
RNG43
WX120
¥
56,100
取扱い終了
05933426
RNGN120700 WX120
7.94
RNG45
WX120
¥
85,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください