住友電工ハードメタル
チップ RPGW
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
なし
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05896825
RPGW0803M0 G10E
8
3.18
8
¥
15,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
05896861
RPGW1204M0 G10E
12
4.76
12
¥
26,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05896816
RPGW0803M0
8
3.18
8
¥
14,400
取扱い終了
05896834
RPGW1004M0
10
4.76
10
¥
19,900
取扱い終了
05896843
RPGW1004M0
10
4.76
10
¥
15,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください