住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタルの 切削工具 住友電工ハードメタルの チップ 住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) チップ SPGR-W チップ SPGR-W 注文コード 材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。 逃げ角(度)11 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質ST10P 形状正方形90° 等級G級 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ノーズ半径r(mm)0.4 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SPGR070204L-W ST10P SPGR090304L-W ST10P 切刃長さ(mm) 選択解除 7.949.525 厚さ(mm) 選択解除 2.383.18 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05907255 SPGR070204L-W ST10P 7.94 2.38 ¥16,700 ¥9,798 ¥9,798 ¥10,778 (税込) 6日以内出荷 05907264 SPGR090304L-W ST10P 9.525 3.18 ¥17,700 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 旋盤用チップ正方形 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ISOターン チップ SNMM-NR イスカル 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ チップ SNMG タンガロイ 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ チップ SCMT-PS タンガロイ 税込¥10,338~ ¥9,398~ チップ SNMG-SM タンガロイ 税込¥10,668 ¥9,698 チップ SPMT-PS タンガロイ 税込¥8,688~ ¥7,898~ チップ SCMT-PM タンガロイ 税込¥10,338~ ¥9,398~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥16,478~ ¥14,980~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥9,238~ ¥8,398~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥14,278~ ¥12,980~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥10,448~ ¥9,498~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥9,128~ ¥8,298~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥25,278 ¥22,980 カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥21,978 ¥19,980 カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥10,448~ ¥9,498~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥9,128~ ¥8,298~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥16,478 ¥14,980 カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)旋盤用旋盤用チップ正方形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用チップひし形 旋盤用チップ三角形 旋盤用チップ正方形 旋盤用チップ長方形 旋盤用チップ平行四辺形 旋盤用チップ五角形 旋盤用チップ六角形 旋盤用チップ多角形 旋盤用チップ円形 シェアする マイページ 最近見た商品