住友電工ハードメタル
チップ TPCH
形状
三角形
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
11
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05922077
TPCH43L G10E
G10E
¥
14,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
05485067
TPCH43TR
-
¥
13,100
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください