住友電工ハードメタル
チップ VNMA
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05949955
VNMA332(BNX20)
1個
-
0
-
円筒穴
-
ブレーカ無し
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05949964
VNMA331(BNX20)
1個
-
0
-
円筒穴
-
ブレーカ無し
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41344317
VNMA160404 BN2000
1個
16.6
0
4.76
円筒穴
0.4
なし
¥
13,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
41344344
VNMA160408 BN2000
1個
16.6
0
4.76
円筒穴
0.8
なし
¥
13,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
05927607
VNMA160404
1箱(10個)
16.6
0
4.76
円筒穴
0.4
なし
¥
11,000
取扱い終了
05927625
VNMA160404
1箱(10個)
16.6
0
4.76
円筒穴
0.4
なし
¥
11,000
取扱い終了
05927634
VNMA160408
1箱(10個)
16.6
0
4.76
円筒穴
0.8
なし
¥
11,000
取扱い終了
05927652
VNMA160408
1箱(10個)
16.6
0
4.76
円筒穴
0.8
なし
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05927661
VNMA160412
1箱(10個)
16.6
0
4.76
円筒穴
1.2
なし
¥
11,000
取扱い終了
05927677
VNMA160412
1箱(10個)
16.6
0
4.76
円筒穴
1.2
なし
¥
10,000
取扱い終了
05927686
VNMA160412
1箱(10個)
16.6
0
4.76
円筒穴
1.2
なし
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05951023
VNMA332(BN600)
1個
-
-
-
-
-
-
¥
10,400
取扱い終了
41344292
VNMA160404 AC420K
1箱(10個)
16.6
0
4.76
円筒穴
0.4
なし
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
41344301
VNMA160404
1箱(10個)
16.6
0
4.76
円筒穴
0.4
なし
¥
11,000
取扱い終了
41344326
VNMA160408 AC420K
1箱(10個)
16.6
0
4.76
円筒穴
0.8
なし
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
41344335
VNMA160408
1箱(10個)
16.6
0
4.76
円筒穴
0.8
なし
¥
11,000
取扱い終了
41344353
VNMA160408 BN700
1個
16.6
0
4.76
円筒穴
0.8
なし
¥
12,600
取扱い終了
41344362
VNMA160412 AC420K
1箱(10個)
16.6
0
4.76
円筒穴
1.2
なし
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
41344371
VNMA160412
1箱(10個)
16.6
0
4.76
円筒穴
1.2
なし
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください