ホルダ
用途外径一般切削用
勝手左
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムピンロック
内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
ホルダ本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05959667 | ETGNL1212 | 18396053 | ETGNL1212F11 |
![]() |
ホルダ ETGN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05959676 | ETGNL1616H32 | 18395992 | ETGNL1616H1603 |
![]() |
ホルダ ETGN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05959694 | ETGNL2020K33 | 18396017 | ETGNL2020K1604 |
![]() |
ホルダ ETGN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05959703 | ETGNL2020K33W | 18395938 | ETGNL2020K1604W |
![]() |
ホルダ ETGN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥5,398 税込¥5,938 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05959712 | ETGNL2525M33W | 18395956 | ETGNL2525M1604W |
![]() |
ホルダ ETGN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05959721 | ETGNL2525M43W | 18395965 | ETGNL2525M22W |
![]() |
ホルダ ETGN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥5,798 税込¥6,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |