曜日別特売

チップ VCMT

チップ VCMT - 住友電工ハードメタルチップ VCMT - 住友電工ハードメタル

材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。

逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05955196VCMT220520(DA2200)22.15.562DA220012.7
19,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
05955205VCMT220530(DA2200)22.15.56-DA220012.7
19,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
41344064VCMT160408 DA100016.64.760.8DA10009.525
16,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41344222VCMT160412 DA100016.64.761.2DA10009.525
16,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
41344247VCMT220520 DA100022.15.562DA100012.7
19,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41344256VCMT220530 DA100022.15.56-DA100012.7
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする