チップ VNMX

チップ VNMX - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
穴の形状
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05954837VNMX330(DA150)DA150菱形頂角35°特殊形状特殊形状
16,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05954681VNMX331(DA150)DA150菱形頂角35°特殊形状特殊形状
16,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
05955257VNMX331(DA2200)DA2200菱形頂角35°特殊形状特殊形状
16,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
05954697VNMX332(DA150)DA150菱形頂角35°特殊形状特殊形状
16,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
05955266VNMX332(DA2200)DA2200菱形頂角35°特殊形状特殊形状
16,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
05954706VNMX333(DA150)DA150菱形頂角35°特殊形状特殊形状
16,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
05955275VNMX333(DA2200)DA2200菱形頂角35°特殊形状特殊形状
16,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
41346042VNMX160402 DA1000DA1000ひし形35°特殊特殊
16,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
41346051VNMX160404 DA1000DA1000ひし形35°特殊特殊
16,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
41346067VNMX160408 DA1000DA1000ひし形35°特殊特殊
16,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41346076VNMX160412 DA1000DA1000ひし形35°特殊特殊
16,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする