住友電工ハードメタル
チップ SNGA
材質:CBN含有率がもっとも高く、高い熱伝導率を示し、耐熱衝撃性に優れた材種です。
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BNS800
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05953507
SNGA432(BNS800)
SNGA120408
¥
49,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05953516
SNGA433(BNS800)
SNGA120412
¥
47,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください