住友電工ハードメタル
チップ RCMX-RP
切刃長さ(mm)
20
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
-
形状
円形
穴径(Φmm)
6.5
等級
M級
内接円直径(Φmm)
20
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
みぞ穴
穴あり
ブレーカ
粗切削用 全周型
メーカー従来品番
RCMX200600
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05896712
RCMX2006M0N-RP A30
A30
¥
24,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
05896703
RCMX2006M0N-RP
EH20Z
¥
22,400
取扱い終了
05899293
RCMX2006M0N-RP
AC2000
¥
22,400
取扱い終了
05899302
RCMX2006M0N-RP
AC3000
¥
22,400
取扱い終了
05899311
RCMX2006M0N-RP
EH10Z
¥
22,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください