住友電工ハードメタル
チップ SPMN
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全19種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05907894
SPMN120304 G10E
0.4
¥
10,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
05907912
SPMN120304 ST20E
0.4
¥
10,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
05908095
SPMN120312 A30
1.2
¥
10,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
05908104
SPMN120312 G10E
1.2
¥
10,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
05907973
SPMN120308 T250A
0.8
¥
10,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
取扱停止中
05907867
SPMN120304
0.4
¥
9,600
取扱い終了
05907876
SPMN120304
0.4
¥
9,600
取扱い終了
05907921
SPMN120308
0.8
¥
9,600
取扱い終了
05907937
SPMN120308
0.8
¥
9,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05907946
SPMN120308
0.8
¥
9,600
取扱い終了
05907955
SPMN120308
0.8
¥
7,300
取扱い終了
05907964
SPMN120308
0.8
¥
7,300
取扱い終了
05907982
SPMN120308
0.8
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05908034
SPMN120312
1.2
¥
9,600
取扱い終了
05908043
SPMN120312
1.2
¥
9,600
取扱い終了
05908052
SPMN120312
1.2
¥
9,600
取扱い終了
05908061
SPMN120312
1.2
¥
7,300
取扱い終了
05908077
SPMN120312
1.2
¥
7,300
取扱い終了
05908086
SPMN120312
1.2
¥
7,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください