曜日別特売

チップ SPMT-US

チップ SPMT-US - 住友電工ハードメタルチップ SPMT-US - 住友電工ハードメタル

材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。

逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05908576SPMT060204N-US A306.352.380.4A306.35
7,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
05908621SPMT070308N-US A307.943.180.8A307.94
7,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
05908777SPMT09T308N-US A309.5253.970.8A309.525
9,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41323475SPMT060204N-US AC630M6.352.380.4AC630M6.35
9,100
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
41323545SPMT070308N-US AC630M7.943.180.8AC630M7.94
10,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
41323791SPMT09T308N-US AC630M9.5253.970.8AC630M9.525
12,600
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする