住友電工ハードメタル
チップ TECN
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05910195
TECN22R G10E
G10E
TECN22R
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05910204
TECN22R H1
H1
TECN22R
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05910213
TECN22TR A30N
A30N
TECN22TR
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください