住友電工ハードメタル
チップ TEGN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質
H1
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
2.38
等級
G級
切刃長さ(mm)
11
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
みぞ穴
穴なし
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
ノーズ半径r(mm)
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05910335
TEGN110202 H1
0.2
0.2
TEGE830
¥
13,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
05910344
TEGN110204 H1
0.4
0.4
TEGE831
¥
13,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください