曜日別特売

チップ TNGA

チップ TNGA - 住友電工ハードメタル

材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。

切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)2.78穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°穴径(Φmm)2.76等級G級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNGA0871穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05915244TNGA11T204 H1
13,100
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする