住友電工ハードメタル
チップ TPKN
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
逃げ角(度)
11
メーカー従来品番
TPKN22TR
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05925272
TPKN22TR A30N
A30N
¥
8,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
05925263
TPKN22TR T250A
T250A
¥
8,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください