住友電工ハードメタル
チップ NF-DCMA
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質
DA2200
形状
菱形55°
逃げ角(度)
7
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
無し
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05955537
NF-DCMA3T0(DA2200)
NF-DCMT11T302
¥
10,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
05955546
NF-DCMA3T1(DA2200)
NF-DCMT11T304
¥
10,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05956097
NF-DCMA3T2(DA2200)
NF-DCMT11T308
¥
10,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05955521
NF-DCMA3TX(DA2200)
NF-DCMT11T301
¥
10,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください