住友電工ハードメタル
チップ NF-DNMX
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質
DA2200
形状
菱形55°
逃げ角(度)
0
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05955923
NF-DNMX430(DA2200)
NF-DNMX150402
¥
11,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05955932
NF-DNMX431(DA2200)
NF-DNMX150404
¥
11,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05955957
NF-DNMX433(DA2200)
NF-DNMX150412
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
05955941
NF-DNMX432(DA2200)
NF-DNMX150408
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください