住友電工ハードメタル
チップ NF-VNMX
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質
DA2200
形状
菱形35°
逃げ角(度)
0
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05955993
NF-VNMX330(DA2200)
NF-VNMX160402
¥
11,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956002
NF-VNMX331(DA2200)
NF-VNMX160404
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956011
NF-VNMX332(DA2200)
NF-VNMX160408
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05956027
NF-VNMX333(DA2200)
NF-VNMX160412
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください