チップ T-NU-DCGA

チップ T-NU-DCGA - 住友電工ハードメタル

材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。

用途断続切削用(強断続用)材質BN250形状菱形55°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ無し内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05949246T-NU-DCGA3T0(BN250)T-NU-DCGW11T302
42,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05949255T-NU-DCGA3T1(BN250)T-NU-DCGW11T304
38,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする