曜日別特売

チップ CCGT-SC

チップ CCGT-SC - 住友電工ハードメタルチップ CCGT-SC - 住友電工ハードメタルチップ CCGT-SC - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58078797CCGT0602003N-SC T1000A6.42.380.036.35
14,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
58079183CCGT09T3003N-SC T1000A9.73.970.039.525
19,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
41288703CCGT0602003N-SC ACZ1506.42.380.036.35
18,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
41288712CCGT0602003N-SC AC530U6.42.380.036.35
18,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
41288721CCGT0602003N-SC T1500A6.42.380.036.35
14,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
41289096CCGT09T3003N-SC ACZ1509.73.970.039.525
25,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
41289105CCGT09T3003N-SC AC530U9.73.970.039.525
25,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
41289114CCGT09T3003N-SC T1500A9.73.970.039.525
19,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
41289062CCGT090302N-SC9.73.180.29.525
12,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05888802CCGT060201N-SC6.42.38-6.35
13,900
取扱い終了
05888811CCGT060201N-SC6.42.38-6.35
10,600
取扱い終了
05888827CCGT060201N-SC6.42.38-6.35
10,600
取扱い終了
05888836CCGT060201N-SC6.42.38-6.35
10,600
取扱い終了
05888933CCGT060202N-SC6.42.380.26.35
13,900
取扱い終了
05888942CCGT060202N-SC6.42.380.26.35
10,600
取扱い終了
05888951CCGT060202N-SC6.42.380.26.35
10,600
取扱い終了
05888976CCGT060202N-SC6.42.380.26.35
10,600
取扱い終了
05888644CCGT0602003N-SC6.42.380.036.35
13,900
取扱い終了
05888653CCGT0602003N-SC6.42.380.036.35
10,600
取扱い終了
58078885CCGT060201N-SC6.42.38-6.35
13,900
取扱い終了
58079043CCGT080201N-SC82.38-7.94
14,700
取扱い終了
58079086CCGT080202N-SC82.380.27.94
14,700
取扱い終了
58079262CCGT09T301N-SC9.73.97-9.525
18,800
取扱い終了
58079357CCGT09T302N-SC9.73.970.29.525
18,800
取扱い終了
41288816CCGT060201N-SC6.42.38-6.35
13,900
取扱い終了
41288825CCGT060201N-SC6.42.38-6.35
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41288834CCGT060201N-SC6.42.38-6.35
10,600
取扱い終了
41288922CCGT060202N-SC6.42.380.26.35
13,900
取扱い終了
41288931CCGT060202N-SC6.42.380.26.35
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41288947CCGT060202N-SC6.42.380.26.35
10,600
取扱い終了
41289035CCGT080201N-SC82.38-7.94
11,300
取扱い終了
41289044CCGT080202N-SC82.380.27.94
11,300
取扱い終了
41289053CCGT090301N-SC9.73.18-9.525
12,300
取扱い終了
41289202CCGT09T301N-SC9.73.97-9.525
18,800
取扱い終了
41289211CCGT09T301N-SC9.73.97-9.525
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41289227CCGT09T301N-SC9.73.97-9.525
14,400
取扱い終了
41289315CCGT09T302N-SC9.73.970.29.525
18,800
取扱い終了
41289324CCGT09T302N-SC9.73.970.29.525
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41289333CCGT09T302N-SC9.73.970.29.525
14,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41289062CCGT090302N-SC58079147CCGT090302MNSC T1500ACCGT090302N-SC チップ CCGT-NSC 住友電工ハードメタル 58079147チップ CCGT-NSC住友電工ハードメタル1箱(10個)
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする