チップ CCGT-AG

チップ CCGT-AG - 住友電工ハードメタル
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形80°等級G級内接円直径(Φmm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05889344CCGT09T302N-AG H10.2
19,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05872903CCGT09T304N-AG H10.4
19,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
05872937CCGT09T308N-AG H10.8
19,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 切削作業
株式会社ブレス

樹脂切削に使用してますが、切れ味、耐久性、仕上がり良く大変に満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする