曜日別特売

チップ CCMT-SC

チップ CCMT-SC - 住友電工ハードメタルチップ CCMT-SC - 住友電工ハードメタル

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。

逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41289701CCMT060204N-SC AC820P6.42.380.4AC820P6.35
9,100
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
41289717CCMT060204N-SC A306.42.380.4A306.35
7,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
41289875CCMT080304N-SC AC820P83.180.4AC820P7.94
10,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
41289884CCMT090308N-SC AC820P9.73.180.8AC820P9.525
10,500
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
41290602CCMT120408N-SC AC820P12.94.760.8AC820P12.7
19,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41290611CCMT120408N-SC A3012.94.760.8A3012.7
15,000
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
05873113CCMT060204N-SC6.42.380.4AC20006.35
6,400
取扱い終了
代替品有
05873341CCMT080304N-SC83.180.4AC20007.94
7,000
取扱い終了
代替品有
05873901CCMT120408N-SC12.94.760.8AC200012.7
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05873113CCMT060204N-SC41289701CCMT060204N-SC AC820PCCMT060204N-SC チップ CCMT-SC 住友電工ハードメタル 41289701チップ CCMT-SC住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05873341CCMT080304N-SC41289875CCMT080304N-SC AC820PCCMT080304N-SC チップ CCMT-SC 住友電工ハードメタル 41289875チップ CCMT-SC住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05873901CCMT120408N-SC41290602CCMT120408N-SC AC820PCCMT120408N-SC チップ CCMT-SC 住友電工ハードメタル 41290602チップ CCMT-SC住友電工ハードメタル1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする