住友電工ハードメタル
チップ CNMG-FA
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41291984
CNMG120402N-FA T1500A
0.2
¥
9,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
41292115
CNMG120404N-FA T1500A
0.4
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
41292894
CNMG120408N-FA T1500A
0.8
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
05485182
CNMG120402N-FA
0.2
¥
6,900
取扱い終了
05485191
CNMG120402N-FA
0.2
¥
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05488506
CNMG120402N-FA
0.2
¥
7,700
取扱い終了
05874102
CNMG120402N-FA
0.2
¥
6,900
取扱い終了
05874111
CNMG120402N-FA
0.2
¥
6,900
取扱い終了
05874127
CNMG120402N-FA
0.2
¥
7,700
取扱い終了
41291993
CNMG120402N-FA T3000Z
0.2
¥
9,800
取扱い終了
代引不可
41292124
CNMG120404N-FA T3000Z
0.4
¥
9,800
取扱い終了
代引不可
41292903
CNMG120408N-FA T3000Z
0.8
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください