住友電工ハードメタル
チップ CNMG-SX
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全23種類を絞り込む
材質
選択してください
AC700G
AC810P
AC820P
AC830P
AC2000
AC3000
T1200A
T1500A
T2000Z
コーティドサーメット
T3000Z
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41292675
CNMG120404N-SX AC810P
-
-
-
-
AC810P
0.4
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41292684
CNMG120404N-SX AC820P
-
-
-
-
AC820P
0.4
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41292693
CNMG120404N-SX AC830P
-
-
-
-
AC830P
0.4
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41292702
CNMG120404N-SX T1500A
-
-
-
-
T1500A
0.4
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
41293612
CNMG120408N-SX AC810P
-
-
-
-
AC810P
0.8
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41293621
CNMG120408N-SX AC820P
-
-
-
-
AC820P
0.8
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41293637
CNMG120408N-SX AC830P
-
-
-
-
AC830P
0.8
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41293646
CNMG120408N-SX T1500A
-
-
-
-
T1500A
0.8
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
41294434
CNMG120412N-SX AC810P
-
-
-
-
AC810P
1.2
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41294443
CNMG120412N-SX AC820P
-
-
-
-
AC820P
1.2
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41294452
CNMG120412N-SX AC830P
-
-
-
-
AC830P
1.2
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
05874407
CNMG120404N-SX
-
-
-
-
-
0.4
¥
7,000
取扱い終了
05874416
CNMG120404N-SX
4.76
0.4
5.16
12.9
AC2000
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05874425
CNMG120404N-SX
4.76
0.4
5.16
12.9
AC3000
0.4
¥
7,700
取扱い終了
05874434
CNMG120404N-SX
4.76
0.4
5.16
12.9
T2000Z
コーティドサーメット
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05874452
CNMG120404N-SX
4.76
0.4
5.16
12.9
T1200A
0.4
¥
6,900
取扱い終了
05874443
CNMG120404N-SX
-
-
-
-
-
0.4
¥
6,300
取扱い終了
05875195
CNMG120408N-SX
-
-
-
-
-
0.8
¥
6,300
取扱い終了
41292666
CNMG120404N-SX
-
-
-
-
AC700G
0.4
¥
7,700
取扱い終了
41292711
CNMG120404N-SX T3000Z
-
-
-
-
T3000Z
0.4
¥
9,800
取扱い終了
代引不可
41293603
CNMG120408N-SX
-
-
-
-
AC700G
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41293655
CNMG120408N-SX T3000Z
-
-
-
-
T3000Z
0.8
¥
9,800
取扱い終了
代引不可
41294425
CNMG120412N-SX
-
-
-
-
AC700G
1.2
¥
7,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください