住友電工ハードメタル
チップ CNMG-UG
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
内接円直径d(Φmm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05488743
CNMG120404N-UG A30
4.76
0.4
-
5.16
12.9
A30
0.4
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
05874477
CNMG120404N-UG
4.76
0.4
-
5.16
12.9
AC2000
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05485496
CNMG120404N-UG
-
-
-
-
-
-
0.4
¥
7,700
取扱い終了
05485514
CNMG120404N-UG
-
-
-
-
-
-
0.4
¥
7,700
取扱い終了
05485557
CNMG120404N-UG
-
-
-
-
-
-
0.4
¥
6,300
取扱い終了
05485566
CNMG120404N-UG
-
-
-
-
-
-
0.4
¥
7,000
取扱い終了
05488777
CNMG120404N-UG
-
-
-
-
-
-
0.4
¥
6,900
取扱い終了
05488786
CNMG120404N-UG
-
-
-
-
-
-
0.4
¥
6,900
取扱い終了
05488795
CNMG120404N-UG
-
-
-
-
-
-
0.4
¥
6,900
取扱い終了
05874461
CNMG120404N-UG
-
-
-
-
-
-
0.4
¥
7,700
取扱い終了
05874486
CNMG120404N-UG
4.76
0.4
-
5.16
12.9
AC3000
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05874513
CNMG120404N-UG
-
-
-
-
-
-
0.4
¥
6,900
取扱い終了
05874522
CNMG120404N-UG
-
-
-
-
-
-
0.4
¥
6,900
取扱い終了
05874531
CNMG120404N-UG
4.76
0.4
-
5.16
12.9
T1200A
0.4
¥
6,900
取扱い終了
32742017
CNMG120408N-UG
-
-
-
-
-
-
0.8
¥
7,700
取扱い終了
32742026
CNMG120408N-UG
4.76
0.8
12.7
5.16
12.9
AC2000
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください