チップ CNMG-UP

チップ CNMG-UP - 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UP - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全11種類を絞り込む
材質
11種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05874662CNMG120404N-UP G10E4.760.45.1612.9G10E
9,700
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
08217623CNMG120404N-UP AC630M4.760.45.1612.9AC630M
11,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
05485681CNMG120404N-UP4.760.45.1612.9AC2000
7,700
取扱い終了
代替品有
05488856CNMG120404N-UP-----
6,900
取扱い終了
代替品有
05485706CNMG120404N-UP-----
7,700
取扱い終了
05485724CNMG120404N-UP-----
7,700
取扱い終了
05485733CNMG120404N-UP-----
7,700
取扱い終了
05874617CNMG120404N-UP-----
7,700
取扱い終了
05874626CNMG120404N-UP-----
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05874644CNMG120404N-UP4.760.45.1612.9EH10Z
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05874653CNMG120404N-UP4.760.45.1612.9EH20Z
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05485681CNMG120404N-UP41292772CNMG120404N-UP AC820PCNMG120404N-UP チップ CNMG-UP 住友電工ハードメタル 41292772チップ CNMG-UP住友電工ハードメタル1箱(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05488856CNMG120404N-UP05874662CNMG120404N-UP G10ECNMG120404N-UP チップ CNMG-UP 住友電工ハードメタル 05874662チップ CNMG-UP住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,498
税込7,148
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする