曜日別特売

チップ CNMG-MX

チップ CNMG-MX - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全18種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41294933CNMG160608N-MX AC820P----AC820P0.86.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41295161CNMG160612N-MX AC820P----AC820P1.26.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41295177CNMG160612N-MX AC830P----AC830P1.26.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
41295405CNMG160616N-MX AC820P----AC820P1.66.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
41295414CNMG160616N-MX AC830P----AC830P1.66.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41295721CNMG190612N-MX AC820P----AC820P1.26.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
41295737CNMG190612N-MX AC830P----AC830P1.26.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41296001CNMG190616N-MX AC820P----AC820P1.66.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
41296017CNMG190616N-MX AC830P----AC830P1.66.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41293411CNMG120408N-MX AC820P----AC820P0.84.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
41293427CNMG120408N-MX AC830P----AC830P0.84.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
41294267CNMG120412N-MX AC820P----AC820P1.24.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41294276CNMG120412N-MX AC830P----AC830P1.24.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41294784CNMG120416N-MX AC820P----AC820P1.64.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
05874976CNMG120408N-MX4.760.85.1612.9AC20000.84.7612.9
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05874985CNMG120408N-MX4.760.85.1612.9AC30000.84.7612.9
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05876315CNMG120416N-MX-1.6--AC20001.64.7612.9
7,700
取扱い終了
05876464CNMG160608N-MX6.350.86.35-AC20000.86.3516.1
17,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする