住友電工ハードメタル
チップ CNMG-EX
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
種別
ネガ
等級
M級
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
EX
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08217666
CNMG120412N-EX AC630M
4.76
1.2
5.16
12.9
AC630M
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
05875581
CNMG120412N-EX
4.76
1.2
5.16
12.9
EH510Z
¥
7,700
取扱い終了
05875597
CNMG120412N-EX
4.76
1.2
5.16
12.9
EH520Z
¥
7,700
取扱い終了
08217745
CNMG120412N-EX AC610M
4.76
1.2
5.16
12.9
AC610M
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください