曜日別特売

チップ CNMG-GU

チップ CNMG-GU - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴種別ネガ内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
内接円直径d(Φmm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34819057CNMG120412N-GU AC520U4.761.212.75.1612.9AC520U
11,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
34819391CNMG120412N-GU AC820P4.761.212.75.1612.9AC820P
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
34819626CNMG120412N-GU AC830P4.761.212.75.1612.9AC830P
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
34819084CNMG120412N-GU AC530U4.761.212.75.1612.9AC530U
9,800
取扱い終了
代替品有
05875633CNMG120412N-GU4.761.2-5.1612.9AC3000
7,700
取扱い終了
34819346CNMG120412N-GU4.761.212.75.1612.9AC700G
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34819084CNMG120412N-GU AC530U41293883CNMG120412N-GU AC530UCNMG120412N-GU AC530U チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 41293883チップ CNMG-GU住友電工ハードメタル1箱(10個)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする