住友電工ハードメタル
チップ CNMG-UP
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05876062
CNMG120412N-UP G10E
4.76
1.2
5.16
12.9
G10E
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
05876017
CNMG120412N-UP
4.76
1.2
5.16
12.9
AC2000
¥
7,700
取扱い終了
05876026
CNMG120412N-UP
4.76
1.2
5.16
12.9
AC3000
¥
7,700
取扱い終了
05876035
CNMG120412N-UP
4.76
1.2
5.16
12.9
EH10Z
¥
7,700
取扱い終了
05876053
CNMG120412N-UP
-
-
-
-
-
¥
6,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください