曜日別特売

チップ CNMG-GU

チップ CNMG-GU - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16.1逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
内接円直径d(Φmm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34819425CNMG160612N-GU AC820P6.351.215.8756.3516.1AC820P
24,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
34819653CNMG160612N-GU AC830P6.351.215.8756.3516.1AC830P
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05876534CNMG160612N-GU------
15,600
取扱い終了
05876543CNMG160612N-GU-1.2---AC2000
17,200
取扱い終了
05876552CNMG160612N-GU-1.2---AC3000
17,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする