住友電工ハードメタル
チップ CNMG-GU
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
1.6
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
16.1
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
内接円直径d(Φmm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34819434
CNMG160616N-GU AC820P
6.35
1.6
15.875
6.35
16.1
AC820P
¥
24,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
34819662
CNMG160616N-GU AC830P
6.35
1.6
15.875
6.35
16.1
AC830P
¥
24,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
05876735
CNMG160616N-GU
-
1.6
-
-
-
AC2000
¥
17,200
取扱い終了
05876744
CNMG160616N-GU
-
1.6
-
-
-
AC3000
¥
17,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください