曜日別特売

チップ CNMM-HP

チップ CNMM-HP - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全32種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
32種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41296175CNMM120408N-HP AC630M12.94.760.8AC630M12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41296184CNMM120408N-HP AC820P12.94.760.8AC820P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41296193CNMM120408N-HP AC830P12.94.760.8AC830P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
41296297CNMM120412N-HP AC630M12.94.761.2AC630M12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41296315CNMM120412N-HP AC830P12.94.761.2AC830P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
41296306CNMM120412N-HP AC820P12.94.761.2AC820P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41296385CNMM120416N-HP AC630M12.94.761.6AC630M12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41296394CNMM120416N-HP AC820P12.94.761.6AC820P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41296403CNMM120416N-HP AC830P12.94.761.6AC830P12.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41296464CNMM160608N-HP AC820P16.16.350.8AC820P15.875
22,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41296473CNMM160608N-HP AC830P16.16.350.8AC830P15.875
22,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41296543CNMM160612N-HP AC820P16.16.351.2AC820P15.875
22,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41296552CNMM160612N-HP AC830P16.16.351.2AC830P15.875
22,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41296631CNMM160616N-HP AC820P16.16.351.6AC820P15.875
22,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41296647CNMM160616N-HP AC830P16.16.351.6AC830P15.875
22,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
41296692CNMM190608N-HP AC630M19.36.350.8AC630M19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
41296701CNMM190608N-HP AC820P19.36.350.8AC820P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41296717CNMM190608N-HP AC830P19.36.350.8AC830P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41296805CNMM190612N-HP AC630M19.36.351.2AC630M19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41296814CNMM190612N-HP AC820P19.36.351.2AC820P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41296823CNMM190612N-HP AC830P19.36.351.2AC830P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
41296954CNMM190616N-HP AC630M19.36.351.6AC630M19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
41296963CNMM190616N-HP AC820P19.36.351.6AC820P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41296972CNMM190616N-HP AC830P19.36.351.6AC830P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
41297094CNMM190624N-HP AC630M19.36.352.4AC630M19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41297103CNMM190624N-HP AC820P19.36.352.4AC820P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41297112CNMM190624N-HP AC830P19.36.352.4AC830P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
05877383CNMM120408N-HP12.94.760.8AC200012.7
12,900
取扱い終了
05877392CNMM120408N-HP12.94.760.8AC300012.7
12,900
取扱い終了
05877462CNMM120412N-HP12.94.761.2AC200012.7
12,900
取扱い終了
05877471CNMM120412N-HP12.94.761.2AC300012.7
12,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05877514CNMM120416N-HP12.94.761.6AC300012.7
12,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする