チップ DCGT-SD

チップ DCGT-SD - 住友電工ハードメタルチップ DCGT-SD - 住友電工ハードメタルチップ DCGT-SD - 住友電工ハードメタルチップ DCGT-SD - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58079725DCGT070202LSD T1000A7.72.380.26.35
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58079734DCGT070202LSD T1500Z7.72.380.26.35
20,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
58079822DCGT070202RSD T1000A7.72.380.26.35
16,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58079831DCGT070202RSD T1500Z7.72.380.26.35
20,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58079856DCGT070204LSD T1500Z7.72.380.46.35
20,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58079917DCGT070204RSD T1000A7.72.380.46.35
16,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
58079926DCGT070204RSD T1500Z7.72.380.46.35
20,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
58080251DCGT11T304LSD T1000A11.63.970.49.525
22,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58080267DCGT11T304LSD T1500Z11.63.970.49.525
29,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58080337DCGT11T304RSD T1000A11.63.970.49.525
22,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
58080346DCGT11T304RSD T1500Z11.63.970.49.525
29,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58080355DCGT11T308LSD T1000A11.63.970.89.525
22,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58080364DCGT11T308LSD T1500Z11.63.970.89.525
29,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58080425DCGT11T308RSD T1000A11.63.970.89.525
22,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
58080434DCGT11T308RSD T1500Z11.63.970.89.525
29,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
41300201DCGT070202L-SD T1500A7.72.380.26.35
16,300
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
41300357DCGT070202R-SD T1500A7.72.380.26.35
16,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41300384DCGT070204L-SD T1500A7.72.380.46.35
16,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
41300497DCGT070204R-SD T1500A7.72.380.46.35
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
41301057DCGT11T304L-SD T1500A11.63.970.49.525
22,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41301163DCGT11T304R-SD T1500A11.63.970.49.525
22,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
41301172DCGT11T308L-SD T1500A11.63.970.89.525
22,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41301206DCGT11T308R-SD T1500A11.63.970.89.525
22,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
05891164DCGT070202L-SD7.72.380.26.35
12,300
取扱い終了
05891182DCGT070202L-SD7.72.380.26.35
12,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05891322DCGT070204L-SD7.72.380.46.35
12,300
取扱い終了
05891331DCGT070204L-SD7.72.380.46.35
12,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05891347DCGT070204L-SD7.72.380.46.35
12,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする