住友電工ハードメタル
チップ DCMT-FP
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41301215
DCMT070202N-FP T1500A
7.7
2.38
0.2
6.35
¥
7,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41301382
DCMT070204N-FP T1500A
7.7
2.38
0.4
6.35
¥
7,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41301976
DCMT11T308N-FP T1500A
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
11,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
05892101
DCMT070202N-FP
7.7
2.38
0.2
6.35
¥
5,600
取扱い終了
05892117
DCMT070202N-FP
7.7
2.38
0.2
6.35
¥
5,600
取扱い終了
05892126
DCMT070202N-FP
7.7
2.38
0.2
6.35
¥
5,600
取扱い終了
05892187
DCMT070204N-FP
7.7
2.38
0.4
6.35
¥
5,600
取扱い終了
05892196
DCMT070204N-FP
7.7
2.38
0.4
6.35
¥
5,600
取扱い終了
05892205
DCMT070204N-FP
7.7
2.38
0.4
6.35
¥
5,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください