住友電工ハードメタル
チップ DNGG-UM
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05890875
DNGG150404L-UM G10E
0.4
¥
26,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
05890884
DNGG150404L-UM ST10P
0.4
¥
26,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
05890981
DNGG150408L-UM G10E
0.8
¥
26,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
05890857
DNGG150404L-UM
0.4
¥
19,600
取扱い終了
05893027
DNGG150404L-UM
0.4
¥
19,600
取扱い終了
05890972
DNGG150408L-UM
0.8
¥
17,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください